›

SKINTOP MS-SC NPT 1/2

Cod. Rexel RR53112920
Cod. Produttore 53112920
Cod. EAN 4044773169171

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-SC
  • Filettatura: NPT 1/2"
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Tenuta: Ermetica
  • Resistenza: Meccanica elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-SC NPT 1/2 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature elettriche. Realizzato per offrire una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicura una tenuta ermetica e una lunga durata nel tempo. La filettatura NPT da 1/2 pollice facilita l'installazione in diverse applicazioni industriali e civili, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo pressacavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza e affidabilità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC NPT 1/2