› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5

Cod. Rexel RR53112675
Cod. Produttore 53112675
Cod. EAN 4044773170405

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M-XL
  • Tensione nominale: 50V
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Robusto e innovativo
  • Uso: Commerciale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di installazione, offrendo prestazioni eccellenti. Con il SKINTOP MS-SC-M-XL, la tua esperienza elettrica sarà efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di installazione, offrendo prestazioni eccellenti. Con il SKINTOP MS-SC-M-XL, la tua esperienza elettrica sarà efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5