› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1.5

Cod. Rexel RR53112665
Cod. Produttore 53112665
Cod. EAN 4044773170504

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M-XL
  • Diametro: 40 mm
  • Passacavo: 40X1,5
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Uso: Elettrico
  • Durabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design intelligente facilita l'installazione. Perfetto per professionisti e appassionati, il SKINTOP è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design intelligente facilita l'installazione. Perfetto per professionisti e appassionati, il SKINTOP è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie operazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1.5