› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1.5

Cod. Rexel RR53112655
Cod. Produttore 53112655
Cod. EAN 4044773170603

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M-XL
  • Tubo filettato: 32x1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Applicazioni: Professionali
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Resistenza: Elevata
  • Efficienza: Garantita

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5, un prodotto di alta qualità pensato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP MS-SC-M-XL è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5, un prodotto di alta qualità pensato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo e funzionale, il SKINTOP MS-SC-M-XL è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1.5