› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1.5

Cod. Rexel RR53112645
Cod. Produttore 53112645
Cod. EAN 4044773170702

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M-XL
  • Dimensioni: 25x1,5 mm
  • Materiale: resistente e robusto
  • Colore: versatile
  • Applicazione: connessione sicura
  • Uso: elettrico professionale
  • Design: innovativo
  • Durata: alta efficienza

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccezionali in ogni applicazione elettrica. La sua costruzione robusta e il design innovativo ne fanno una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata. Disponibile in una colorazione versatile, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccezionali in ogni applicazione elettrica. La sua costruzione robusta e il design innovativo ne fanno una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata. Disponibile in una colorazione versatile, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1.5