› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1.5

Cod. Rexel RR53112635
Cod. Produttore 53112635
Cod. EAN 4044773170825

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Materiale: resistente
  • Serie: MS-SC-M-XL
  • Applicazione: professionale
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: ottimali
  • Sicurezza: elevata
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 20X1,5 lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, questo prodotto rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 20X1,5 lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, questo prodotto rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1.5