› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M-XL 16X1.5

Cod. Rexel RR53112625
Cod. Produttore 53112625
Cod. EAN 4044773170962

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC
  • Dimensioni: 16X1,5 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Connessione: sicura e stabile
  • Applicazioni: versatili
  • Uso: professionale e sicurezza
  • Prestazioni: eccellenti
  • Settore: elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo si distingue per la sua versatilità e affidabilità. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e stabile. Con il SKINTOP MS-SC-M-XL, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze professionali e di sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC-M-XL 16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo si distingue per la sua versatilità e affidabilità. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e stabile. Con il SKINTOP MS-SC-M-XL, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze professionali e di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M-XL 16X1.5