› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M 50X1.5

Cod. Rexel RR53112670
Cod. Produttore 53112670
Cod. EAN 4044773170450

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M
  • Dimensioni: 50x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice e sicura
  • Durata: lunga
  • Uso: elettrico
  • Design: funzionale
  • Finitura: accurata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-SC-M 50X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua progettazione innovativa garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e una finitura accurata, questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nel lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-SC-M 50X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua progettazione innovativa garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e una finitura accurata, questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nel lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M 50X1.5