› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M 16X1.5

Cod. Rexel RR53112620
Cod. Produttore 53112620
Cod. EAN 4044773171068

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M
  • Diametro: 16 mm
  • Filettatura: M16x1,5
  • Tipo: Pressacavo
  • Classe: Etim EC000441
  • Funzione: Antideflagrante
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SKINTOP MS-SC-M 16X1,553112620 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M 16X1.5