› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC-M 12X1.5

Cod. Rexel RR53112610
Cod. Produttore 53112610
Cod. EAN 4044773171105

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-M
  • Filettatura: 12x1,5
  • Materiale: durevole
  • Installazione: facile
  • Applicazione: industriale
  • Design: compatto
  • Connessione: sicura
  • Uso: cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il connettore SKINTOP MS-SC-M 12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo connettore offre una soluzione affidabile per il cablaggio. Il design innovativo assicura una facile installazione e una connessione sicura, ideale per ambienti industriali. Con il suo profilo compatto e robusto, il SKINTOP MS-SC-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: Scopri il connettore SKINTOP MS-SC-M 12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo connettore offre una soluzione affidabile per il cablaggio. Il design innovativo assicura una facile installazione e una connessione sicura, ideale per ambienti industriali. Con il suo profilo compatto e robusto, il SKINTOP MS-SC-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-M 12X1.5