› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS PG 48

Cod. Rexel RR52015767
Cod. Produttore 52015767
Cod. EAN 4044773418163

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: professionali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS PG 48, un elemento essenziale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINTOP MS PG 48 offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'utilizzo, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS PG 48, un elemento essenziale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINTOP MS PG 48 offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'utilizzo, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS PG 48