› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS PG 42

Cod. Rexel RR52015766
Cod. Produttore 52015766
Cod. EAN 4044773418200

Informazioni principali

  • Serie: MS
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Resistenza: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS PG 42, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, mentre il design intuitivo facilita l'installazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il SKINTOP MS PG 42 è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS PG 42, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, mentre il design intuitivo facilita l'installazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il SKINTOP MS PG 42 è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS PG 42