›

SKINTOP MS PG 36

Cod. Rexel RR52015765
Cod. Produttore 52015765
Cod. EAN 4044773418262

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS
  • Tipo: Pressacavo PG 36
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Serraggio: Ottimale su cavi
  • Funzione: Continuità elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS PG 36 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità dei cavi. Progettato per un'installazione semplice e affidabile, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La sua struttura consente un serraggio ottimale, prevenendo danni ai cavi e assicurando la continuità elettrica in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS PG 36