› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS PG 29

Cod. Rexel RR52015760
Cod. Produttore 52015760
Cod. EAN 4044773418392

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e robusto
  • Dimensioni: PG 29
  • Durata: elevata
  • Applicazione: connessione sicura
  • Uso: professionisti elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Questo connettore è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con un design innovativo, il SKINTOP MS PG 29 è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. Perfetto per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Questo connettore è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con un design innovativo, il SKINTOP MS PG 29 è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. Perfetto per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS PG 29