› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS PG 11 protezione fissaggio cavi elettrici robusto IP elevato installazione facile industria elettrica

Cod. Rexel RR52015720
Cod. Produttore 52015720
Cod. EAN 4044773419993

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Filettatura: PG7 fino a PG48
  • Serie: SKINTOP MS / MSR
  • Guarnizione: CR e O-ring NBR
  • Coppia serraggio: 6,25 - 10 Nm
  • Design: Standard e con anello riduttore

Descrizione del prodotto

Il prodotto RR52015720, noto come SKINTOP MS PG 11, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione e il fissaggio dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta assicura una tenuta ottimale contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per l'industria e il settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e la possibilità di adattarsi a diverse dimensioni di filettature rendono questo componente ideale per garantire un collegamento sicuro e duraturo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in condizioni di utilizzo prolungato. È una scelta eccellente per chi cerca affidabilità, sicurezza e facilità di installazione nei sistemi di protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto RR52015720, noto come SKINTOP MS PG 11, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione e il fissaggio dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta assicura una tenuta ottimale contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per l'industria e il settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e la possibilità di adattarsi a diverse dimensioni di filettature rendono questo componente ideale per garantire un collegamento sicuro e duraturo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in condizioni di utilizzo prolungato. È una scelta eccellente per chi cerca affidabilità, sicurezza e facilità di installazione nei sistemi di protezione dei cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS PG 11 protezione fissaggio cavi elettrici robusto IP elevato installazione facile industria elettrica
€ 2,25 x 1 pz.
(pz.)