› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 3/8

Cod. Rexel RR53112014
Cod. Produttore 53112014
Cod. EAN 4044773174076

Informazioni principali

  • Serie: MS
  • Tipo: NPT 3/8
  • Materiale: resistente
  • Protezione cavi: alta tenuta
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 3/8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINTOP MS-NPT 3/8, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 3/8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINTOP MS-NPT 3/8, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze di installazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 3/8