› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 3/4

Cod. Rexel RR53112034
Cod. Produttore 53112034
Cod. EAN 4044773173680

Informazioni principali

  • Serie: MS-NPT
  • Dimensione: 3/4
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura
  • Durata: elevata
  • Uso: industriale
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Questo articolo, realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche e offre prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-NPT 3/4 si integra facilmente in qualsiasi sistema, offrendo versatilità e efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 3/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Questo articolo, realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche e offre prestazioni superiori. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-NPT 3/4 si integra facilmente in qualsiasi sistema, offrendo versatilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 3/4