› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 2

Cod. Rexel RR53112074
Cod. Produttore 53112074
Cod. EAN 4044773173048

Informazioni principali

  • Serie: MS-NPT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Design: robusto
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 2, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e duratura. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il SKINTOP MS-NPT 2 si distingue per la sua affidabilità e versatilità. Perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 2, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e duratura. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il SKINTOP MS-NPT 2 si distingue per la sua affidabilità e versatilità. Perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 2