› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 1/4

Cod. Rexel RR53112004
Cod. Produttore 53112004
Cod. EAN 4044773174212

Informazioni principali

  • Serie: MS
  • Connessione: NPT 1/4
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: contro interferenze
  • Installazione: facile
  • Durata: elevata
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 1/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti. Il design innovativo facilita l'installazione e offre una protezione efficace contro le interferenze. Con il SKINTOP MS-NPT 1/4, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 1/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti. Il design innovativo facilita l'installazione e offre una protezione efficace contro le interferenze. Con il SKINTOP MS-NPT 1/4, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 1/4