› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 1/2

Cod. Rexel RR53112024
Cod. Produttore 53112024
Cod. EAN 4044773173895

Informazioni principali

  • Serie: MS-NPT
  • Diametro filettatura: 1/2"
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Design: funzionale
  • Installazione: versatile
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 1/2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design funzionale, il SKINTOP MS-NPT 1/2 si integra perfettamente in diverse configurazioni, offrendo versatilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 1/2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design funzionale, il SKINTOP MS-NPT 1/2 si integra perfettamente in diverse configurazioni, offrendo versatilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 1/2