› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS NPT 1 1/4

Cod. Rexel RR53112054
Cod. Produttore 53112054
Cod. EAN 4044773173345

Informazioni principali

  • Serie: MS-NPT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: 1 1/4
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-NPT 1 1/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-NPT 1 1/4 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-NPT 1 1/4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-NPT 1 1/4 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 1 1/4