›

SKINTOP MS NPT 1 1/2

Cod. Rexel RR53112064
Cod. Produttore 53112064
Cod. EAN 4044773173185

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS
  • Filettatura: NPT 1 1/2"
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Installazione: Facile su tubazioni
  • Uso: Gestione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS NPT 1 1/2 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio anche in condizioni ambientali difficili. La filettatura NPT da 1 1/2 pollici facilita l'installazione su tubazioni standard, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cavi. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili, dove è richiesta una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS NPT 1 1/2