› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M90X2

Cod. Rexel RR53112512
Cod. Produttore 53112512
Cod. EAN 4044774422879

Informazioni principali

  • Serie: MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: affidabile
  • Installazione: facile
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: professionali/domestiche
  • Design: funzionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M90X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le connessioni elettriche. La sua struttura innovativa assicura una facile installazione e una durata prolungata. Con un design funzionale, SKINTOP MS-M90X2 è ideale per applicazioni professionali e domestiche, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M90X2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le connessioni elettriche. La sua struttura innovativa assicura una facile installazione e una durata prolungata. Con un design funzionale, SKINTOP MS-M90X2 è ideale per applicazioni professionali e domestiche, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

115 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M90X2