› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 50X1.5

Cod. Rexel RR53112065
Cod. Produttore 53112065
Cod. EAN 4044773173154

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Dimensioni: 50X1,5 mm
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Ottimale
  • Connessioni: Sicure
  • Durata: Elevata
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M-XL 50X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua dimensione di 50X1,5 lo rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e una protezione ottimale delle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M-XL 50X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua dimensione di 50X1,5 lo rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e una protezione ottimale delle tue installazioni.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 50X1.5