› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 40X1.5

Cod. Rexel RR53112055
Cod. Produttore 53112055
Cod. EAN 4044773173314

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Diametro: 40 mm
  • Filettatura: M 40 x 1,5
  • Materiale: durevole
  • Protezione cavi: alta
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: elettriche
  • Connessione: sicura

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M-XL 40X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre un design innovativo che facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, il SKINTOP rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M-XL 40X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre un design innovativo che facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, il SKINTOP rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 40X1.5