› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 32X1.5

Cod. Rexel RR53112045
Cod. Produttore 53112045
Cod. EAN 4044773173475

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 32x1,5 mm
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile
  • Resistenza agenti atmosferici: ottima

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M-XL 32X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure ed efficienti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale per i cavi elettrici. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e una facile installazione, questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M-XL 32X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure ed efficienti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale per i cavi elettrici. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e una facile installazione, questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 32X1.5