› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 25X1.5

Cod. Rexel RR53112035
Cod. Produttore 53112035
Cod. EAN 4044773173659

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 25x1,5 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: eccellente
  • Durata: robusta
  • Applicazioni: versatili
  • Uso: installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP MS-M-XL 25X1,5, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una protezione eccellente per i cavi, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Scegliere il SKINTOP significa optare per efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MS-M-XL 25X1,5, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una protezione eccellente per i cavi, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Scegliere il SKINTOP significa optare per efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 25X1.5