› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 16X1.5

Cod. Rexel RR53112015
Cod. Produttore 53112015
Cod. EAN 4044773174045

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Tensione nominale: 16X1,5
  • Materiale: resistente
  • Costruzione: robusta
  • Design: innovativo
  • Applicazioni: professionali
  • Efficienza: elevata
  • Durabilità: ottima

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M-XL 16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il SKINTOP MS-M-XL è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M-XL 16X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il SKINTOP MS-M-XL è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 16X1.5