› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M-XL 12X1.5

Cod. Rexel RR53112005
Cod. Produttore 53112005
Cod. EAN 4044773174182

Informazioni principali

  • Serie: MS-M-XL
  • Dimensioni: 12X1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Protezione: Innovativa

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M-XL 12X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la dimensione di 12X1,5 lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo sicurezza e affidabilità. Con SKINTOP, puoi contare su una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche, perfetta per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M-XL 12X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la dimensione di 12X1,5 lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo sicurezza e affidabilità. Con SKINTOP, puoi contare su una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche, perfetta per professionisti e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M-XL 12X1.5