› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5 PLUS

Cod. Rexel RR53112500
Cod. Produttore 53112500
Cod. EAN 4044774405032

Informazioni principali

  • Serie: MS-M BRUSH
  • Tubo: 75x1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Connessione sicura
  • Durata: Eccezionale
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Pratico e funzionale
  • Uso: Elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M BRUSH 75X1,5 PLUS, un elemento essenziale per il tuo lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua progettazione innovativa garantisce una connessione sicura e una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design pratico e funzionale, il SKINTOP MS-M BRUSH è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M BRUSH 75X1,5 PLUS, un elemento essenziale per il tuo lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una durata eccezionale e prestazioni affidabili. La sua progettazione innovativa garantisce una connessione sicura e una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design pratico e funzionale, il SKINTOP MS-M BRUSH è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

95 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5 PLUS