› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5

Cod. Rexel RR53112501
Cod. Produttore 53112501
Cod. EAN 4044774405049

Informazioni principali

  • Serie: MS-M BRUSH
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Robusta e affidabile
  • Dimensioni: 75x1,5 mm
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e professionale
  • Durata: Alta

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M BRUSH 75X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni professionali e industriali. La sua struttura robusta e il design innovativo offrono prestazioni eccellenti, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli SKINTOP per un'efficienza ottimale e una durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M BRUSH 75X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni professionali e industriali. La sua struttura robusta e il design innovativo offrono prestazioni eccellenti, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli SKINTOP per un'efficienza ottimale e una durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

95 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5