› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 PLUS accessorio elettrico resistente per installazioni sicure e durature

Cod. Rexel RR53112681
Cod. Produttore 53112681
Cod. EAN 4044773767353

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Finitura: accurata
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: MS-M BRUSH
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una tenuta affidabile contro polvere e umidità, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura con spazzola integrata permette un fissaggio stabile e una protezione efficace contro l'ingresso di corpi estranei, mantenendo al contempo la flessibilità del cavo. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo pressacavo facilita l'installazione e contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 PLUS, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura accurata e il design innovativo assicurano una connessione sicura e duratura. Con una dimensione di 63X1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Scegli SKINTOP per un risultato professionale e di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

75 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 PLUS accessorio elettrico resistente per installazioni sicure e durature