›

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5

Cod. Rexel RR53112680
Cod. Produttore 53112680
Cod. EAN 4044773745849

Informazioni principali

  • Serie: MS-M BRUSH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: tenuta contro polvere
  • Materiale: resistente e durevole
  • Dimensioni: 63X1.5 mm
  • Applicazione: uso industriale
  • Fissaggio: stabile e sicuro
  • Passaggio cavi: struttura a spazzola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire una protezione efficace e sicura dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio stabile e una protezione ottimale contro polvere, sporco e agenti esterni. La sua struttura a spazzola consente un passaggio agevole dei cavi, mantenendo al contempo un elevato livello di tenuta. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La dimensione 63X1.5 lo rende adatto a cavi di spessore specifico, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5