›

SKINTOP MS-M BRUSH 32X1.5

Cod. Rexel RR53112677
Cod. Produttore 53112677
Cod. EAN 4044773815986

Informazioni principali

  • Serie: MS-M BRUSH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 32 mm
  • Filettatura: 1.5 pollici
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Spazzola interna: per protezione cavo
  • Applicazioni: installazioni sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M BRUSH 32X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta affidabile contro polvere e umidità, contribuendo alla durabilità degli impianti elettrici. La sua struttura con spazzola interna consente di mantenere l'integrità del cavo durante il passaggio, evitando danni meccanici e migliorando la sicurezza dell'installazione. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità nel fissaggio dei cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M BRUSH 32X1.5