› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M BRUSH 25X1.5

Cod. Rexel RR53112676
Cod. Produttore 53112676
Cod. EAN 4044774400600

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x1,5 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: uso elettrico
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Protezione: ottimale
  • Design: innovativo
  • Serie: MS-M BRUSH
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25x1,5 lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M BRUSH offre una soluzione efficace per le tue esigenze professionali, assicurando un montaggio sicuro e una protezione ottimale. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25x1,5 lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M BRUSH offre una soluzione efficace per le tue esigenze professionali, assicurando un montaggio sicuro e una protezione ottimale.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M BRUSH 25X1.5