›

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 20X1.5

Cod. Rexel RR52110029
Cod. Produttore 52110029
Cod. EAN 4056158761870

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Filettatura: 20x1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Materiale: Resistente e certificato
  • Tipo: Pressacavo brush
  • Applicazione: Ambient industriali
  • Montaggio: Semplice e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 20X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in ambienti industriali con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e certificati ATEX, assicura protezione contro polveri e liquidi, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La filettatura da 20x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, mentre la struttura brush offre una perfetta tenuta e isolamento, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per l'installazione di sistemi elettrici conformi alle normative di sicurezza più rigorose.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 20X1.5