›

SKINTOP MS-M 75X1.5

Cod. Rexel RR53112510
Cod. Produttore 53112510
Cod. EAN 4044774405056

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Diametro cavo: 75x1.5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 75X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e offrire una perfetta aderenza ai cavi di diametro corrispondente, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e performance elevate nel settore dell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

95 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M 75X1.5