›

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX

Cod. Rexel RR53112779
Cod. Produttore 53112779
Cod. EAN 4044773169713

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Filettatura: M63x1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Resistenti
  • Fissaggio: Stabile
  • Uso: Ambientie esplosivi
  • Diametro cavo: Variabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX è progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali. La sua struttura robusta consente un fissaggio stabile dei cavi, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità, e supporta una vasta gamma di diametri di cavo grazie alla filettatura M63x1.5. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

75 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS ATEX
€ 66,07 x 1 pz.