› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS

Cod. Rexel RR53112080
Cod. Produttore 53112080
Cod. EAN 4044773172973

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 63x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: anti-interferenze
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: ergonomico
  • Gestione cavi: efficiente

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M 63X1,5 PLUS è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La sua colorazione e il design ergonomico lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle sue dimensioni, è perfetto per adattarsi a diversi tipi di cavi, assicurando una gestione efficiente e ordinata. Un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M 63X1,5 PLUS è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le interferenze esterne. La sua colorazione e il design ergonomico lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle sue dimensioni, è perfetto per adattarsi a diversi tipi di cavi, assicurando una gestione efficiente e ordinata. Un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

75 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-M 63X1.5 PLUS