›

SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112770
Cod. Produttore 53112770
Cod. EAN 4044773169775

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Filettatura: 63X1.5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Ambienti esplosivi
  • Protezione IP: Polvere e umidità
  • Installazione: Industriale
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità delle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e la filettatura metrica 63X1.5 facilitano l'installazione in impianti industriali, offrendo una soluzione duratura e conforme alle normative ATEX per la sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono elevata protezione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 63X1.5 ATEX