› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX XL

Cod. Rexel RR53112850
Cod. Produttore 53112850
Cod. EAN 4044773169362

Informazioni principali

  • Diametro: 40X1,5 mm
  • Protezione: ATEX XL
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti esplosivi
  • Uso: installazioni elettriche
  • Design: innovativo
  • Serie: MS-M
  • Sicurezza: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M 40X1,5 ATEX XL, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M offre una protezione affidabile, contribuendo a un funzionamento sicuro e efficiente. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M 40X1,5 ATEX XL, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M offre una protezione affidabile, contribuendo a un funzionamento sicuro e efficiente.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX XL