›

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112750
Cod. Produttore 53112750
Cod. EAN 4044773169911

Informazioni principali

  • Filettatura: 40X1.5
  • Protezione: ATEX
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Applicazione: Ambienti esplosivi
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Tenuta: Stagna e robusta
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: MS-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità del cablaggio. La sua filettatura 40X1.5 permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una tenuta stagna e robusta. Questo pressacavo è progettato per offrire durata nel tempo e protezione elevata, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici in condizioni ambientali critiche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 40X1.5 ATEX