› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX XL

Cod. Rexel RR53112840
Cod. Produttore 53112840
Cod. EAN 4044773169416

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Dimensioni: 32X1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: ambienti esplosivi
  • Connessione: robusta e sicura

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX XL è un componente essenziale per le applicazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione eccellente e una lunga durata. La sua progettazione robusta offre una connessione sicura, mentre le dimensioni 32X1,5 lo rendono versatile per diverse installazioni. Conformità agli standard ATEX, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX XL è un componente essenziale per le applicazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione eccellente e una lunga durata. La sua progettazione robusta offre una connessione sicura, mentre le dimensioni 32X1,5 lo rendono versatile per diverse installazioni. Conformità agli standard ATEX, questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX XL