› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112740
Cod. Produttore 53112740
Cod. EAN 4044773169980

Informazioni principali

  • Dimensione: 32X1,5
  • Certificazione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Robusto e sicuro
  • Serie: SKINTOP
  • Prestazioni: Elevate
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX, un prodotto della gamma SKINTOP, rinomato per la sua affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire sicurezza e durata in ambienti ATEX. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con SKINTOP MS-M, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX, un prodotto della gamma SKINTOP, rinomato per la sua affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire sicurezza e durata in ambienti ATEX. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con SKINTOP MS-M, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 32X1.5 ATEX