› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX XL

Cod. Rexel RR53112820
Cod. Produttore 53112820
Cod. EAN 4044773169515

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Zone a rischio
  • Design: Robusto
  • Finitura: Elegante
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Presentiamo SKINTOP MS-M 20X1,5 ATEX XL, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. La sua compatibilità con le normative ATEX lo rende ideale per applicazioni in zone pericolose. Con un design robusto e una finitura elegante, SKINTOP MS-M è la soluzione perfetta per le vostre esigenze elettriche, combinando prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINTOP MS-M 20X1,5 ATEX XL, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. La sua compatibilità con le normative ATEX lo rende ideale per applicazioni in zone pericolose. Con un design robusto e una finitura elegante, SKINTOP MS-M è la soluzione perfetta per le vostre esigenze elettriche, combinando prestazioni elevate e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX XL