›

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112720
Cod. Produttore 53112720
Cod. EAN 4044773170191

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 20X1.5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e stabile
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Uso: Impianti industriali
  • Serie: SKINTOP MS-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi. Progettato per offrire una perfetta tenuta e protezione contro polveri e liquidi, assicura la conformità alle normative ATEX, rendendolo ideale per applicazioni industriali critiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo pressacavo facilita l'installazione di cavi con diametro 20X1.5, garantendo stabilità meccanica e isolamento ottimale. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a molteplici utilizzi in impianti elettrici professionali, valorizzando la sicurezza e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX