› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112710
Cod. Produttore 53112710
Cod. EAN 4044773170306

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Diametro: 16x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Ambientale e sicurezza
  • Uso: Industriale
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MS-M 16X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Questa soluzione è realizzata con materiali resistenti per affrontare condizioni difficili, mantenendo prestazioni elevate. La sua classificazione merceologica la rende ideale per applicazioni industriali, assicurando una protezione ottimale. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MS-M 16X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti a rischio. Questa soluzione è realizzata con materiali resistenti per affrontare condizioni difficili, mantenendo prestazioni elevate. La sua classificazione merceologica la rende ideale per applicazioni industriali, assicurando una protezione ottimale. Con un design innovativo, SKINTOP MS-M è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX