› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX XL

Cod. Rexel RR53112800
Cod. Produttore 53112800
Cod. EAN 4044773169614

Informazioni principali

  • Serie: MS-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: ATEX XL
  • Dimensioni: 12x1,5
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Ambientie esplosivi
  • Certificazioni: ATEX

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX XL, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in condizioni critiche. La sua robustezza e il design innovativo assicurano una protezione ottimale dei cavi, mantenendo la funzionalità e la durabilità nel tempo. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e tranquillità in ogni installazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX XL, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in condizioni critiche. La sua robustezza e il design innovativo assicurano una protezione ottimale dei cavi, mantenendo la funzionalità e la durabilità nel tempo. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e tranquillità in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX XL