› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112700
Cod. Produttore 53112700
Cod. EAN 4044773170375

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12X1.5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Ambientie esplosivi
  • Colore: Distintivo
  • Serie: SKINTOP MS-M
  • Affidabilità: Alta
  • Uso: Elettrico industriale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccellenti e una protezione ottimale per le applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione. Con il SKINTOP MS-M, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M 12X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccellenti e una protezione ottimale per le applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione. Con il SKINTOP MS-M, puoi contare su una soluzione robusta e performante per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX