›

SKINTOP MS-HF-M SC M50X1.5

Cod. Rexel RR53112536
Cod. Produttore 53112536
Cod. EAN 4044777575206

Informazioni principali

  • Serie: MS-HF-M SC
  • Materiale: Ottone di alta qualità
  • Filettatura: Metrica M50x1.5
  • Protezione cavi: Robusta e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-HF-M SC M50X1.5 è realizzato in ottone di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La filettatura di tipo metrico assicura un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente è progettato per proteggere e fissare i cavi, offrendo una soluzione robusta e funzionale per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-HF-M SC M50X1.5